AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 33,4 - 011177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 33.4 mm
type d'actionnement hydraulique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190111775
Réf. Sonepar
00079011177
Réf. Fournisseur
011177
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
33.4 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


