Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 37,0 mm PE29 - 011209

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 37,0 mm PE29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG29

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 37 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190112093

Réf. Sonepar

00079011209

Réf. Fournisseur

011209

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG29

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

37 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Poinçon seul evo3 diam 37,0 mm PE29