Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Poinçon seul evo3+ diam 40,5 mm ISO40 - 016081

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3+ diam 40,5 mm ISO40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 40

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 40.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190160810

Réf. Sonepar

00079016081

Réf. Fournisseur

016081

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 40

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

40.5 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Foret pilote pour Superforeur SH