AGI Robur - Poinçon seul evo3 diam 63,5 mm ISO63 - 011329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 63
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 63.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3508190113298
Réf. Sonepar
00079011329
Réf. Fournisseur
011329
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 63
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
63.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


