AGI Robur - Poinçon seul evo3+ diam 64 mm ISO63 - 016131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 63
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190161312
Réf. Sonepar
00079016131
Réf. Fournisseur
016131
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 63
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
64 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


