Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 15,2 mm PE9 - 015003

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 15,2 mm PE9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG9

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 15.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150033

Réf. Sonepar

00079015003

Réf. Fournisseur

015003

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG9

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

15.2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce rectangle, hydraulique. Pour inox, 68,0X1380 mm