AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 25,4 mm ISO25 - 015104

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 25,4 mm ISO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 25

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190151047

Réf. Sonepar

00079015104

Réf. Fournisseur

015104

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 25

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

25.4 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Poinçon pour STBC Cu dia. 21,5 mm