AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 32,5 mm ISO32 - 015107

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 32,5 mm ISO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 32

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190151078

Réf. Sonepar

00079015107

Réf. Fournisseur

015107

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 32

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

Poinçon seul evo3X diam 32,5 mm ISO32