AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 47,0 mm PE36 - 015059

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 47,0 mm PE36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG36

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150590

Réf. Sonepar

00079015059

Réf. Fournisseur

015059

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG36

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

410 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Dévêtisseur pour outil de 8mm