AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 60,0 mm PE48 - 015077

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 60,0 mm PE48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - PG48

  • matériau à traiter - acier inoxydable

  • modèle - poinçon uniquement

  • diamètre de trou - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190150774

Réf. Sonepar

00079015077

Réf. Fournisseur

015077

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

PG48

matériau à traiter:

acier inoxydable

modèle:

poinçon uniquement

diamètre de trou:

60 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

Lame pour coupe goulotte LCG