AGI Robur - Poinçon seul evo3X diam 63,5 mm ISO63 - 015116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - rond
diamètre de trou - ISO 63
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - poinçon uniquement
diamètre de trou - 63.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190151160
Réf. Sonepar
00079015116
Réf. Fournisseur
015116
Marque
AGI Robur
forme de trou:
rond
diamètre de trou:
ISO 63
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
poinçon uniquement
diamètre de trou:
63.5 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non


