AGI Robur - Poinçon seul pour emporte-pièce Sub-D 15 broches - 011747

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Poinçon seul pour emporte-pièce Sub-D 15 broches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de trou - autre

  • largeur de trou - 28.2 mm

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - poinçon uniquement

  • hauteur de trou - 11.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190117470

Réf. Sonepar

00079011747

Réf. Fournisseur

011747

Réf. Commerciale

AGI Robur

forme de trou:

autre

largeur de trou:

28.2 mm

matériau à traiter:

acier

modèle:

poinçon uniquement

hauteur de trou:

11.3 mm

Emporte-pièce carré man./hydraulique Pour inox, 24,0 mm