AGI Robur - Poinçon seul pour emporte-pièce Sub-D 9 broches - 011743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de trou - autre
largeur de trou - 19.8 mm
matériau à traiter - acier
modèle - poinçon uniquement
hauteur de trou - 11.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190117432
Réf. Sonepar
00079011743
Réf. Fournisseur
011743
Marque
AGI Robur
forme de trou:
autre
largeur de trou:
19.8 mm
matériau à traiter:
acier
modèle:
poinçon uniquement
hauteur de trou:
11.3 mm
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Oui
trous de clivage:
Non


