AGI Robur - Porte bobine de rechange - 398755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne de couronne de câble - 103...150 mm
diamètre externe de couronne de câble - 120...270 mm
charge maximum supportée - 5 kg
hauteur - 70 mm
démontable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193987551
Réf. Sonepar
00079398755
Réf. Fournisseur
398755
Marque
AGI Robur
diamètre interne de couronne de câble:
103...150 mm
diamètre externe de couronne de câble:
120...270 mm
charge maximum supportée:
5 kg
hauteur:
70 mm
démontable:
Oui
avec sac de transport:
Non


