AGI Robur - Presse hydraulique manuelle force 35 kn, capacité 95 mm² - 443013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - universel (embouts interchangeables)
section transversale - 6...95 mm²
finition/actionnement - hydraulique à main
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508194430131
Réf. Sonepar
00079443013
Réf. Fournisseur
443013
Marque
AGI Robur
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
universel (embouts interchangeables)
section transversale:
6...95 mm²
finition/actionnement:
hydraulique à main
inserts interchangeables:
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
force de compression:
35...35 kN


