AGI Robur - Presse hydraulique sur batterie force 130 Kn, capacité 400 mm². - 444211

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Presse hydraulique sur batterie force 130 Kn, capacité 400 mm².

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • section transversale - 6...400 mm²

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

  • inserts interchangeables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508194442110

Réf. Sonepar

00079444211

Réf. Fournisseur

444211

Marque

AGI Robur

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

section transversale:

6...400 mm²

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

force de compression:

130...130 kN

Presse hydraulique sur batterie, force 130 Kn, capacité 400 mm²,légère et compacte pour sa catégorie, tête pivotante 340 deg. Livrée en mallette avec chargeur rapide et une batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah.