AGI Robur - Rivet alu acier 10 x 32 mm, 200 pièces - 353022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - aluminium
matériau de la broche - acier
diamètre - 10 mm
longueur - 32 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508193530221
Réf. Sonepar
00079353022
Réf. Fournisseur
353022
Réf. Commerciale
AGI Robur
matériau du manchon:
aluminium
matériau de la broche:
acier
diamètre:
10 mm
longueur:
32 mm
Rivet alu acier 10 x 32 mm