AGI Robur - Rivet alu acier 10 x 40 mm, 200 pièces - 353025

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Rivet alu acier 10 x 40 mm, 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - aluminium

  • matériau de la broche - acier

  • diamètre - 10 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508193530252

Réf. Sonepar

00079353025

Réf. Fournisseur

353025

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau du manchon:

aluminium

matériau de la broche:

acier

diamètre:

10 mm

longueur:

40 mm

Rivet alu acier 10 x 40 mm