AGI Robur - Rivet alu acier 8 x 32 mm, 200 pièces - 353021

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Rivet alu acier 8 x 32 mm, 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du manchon - aluminium

  • matériau de la broche - acier

  • diamètre - 8 mm

  • longueur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508193530214

Réf. Sonepar

00079353021

Réf. Fournisseur

353021

Réf. Commerciale

AGI Robur

matériau du manchon:

aluminium

matériau de la broche:

acier

diamètre:

8 mm

longueur:

32 mm

Rivet alu acier 8 x 32 mm