AGI Robur - Rondelle acier zingué, 8x16 mm. 500 pièces - 871087

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Rondelle acier zingué, 8x16 mm. 500 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 8 mm

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • forme de trou - rond

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508198710871

Réf. Sonepar

00079871087

Réf. Fournisseur

871087

Marque

AGI Robur

diamètre intérieur:

8 mm

diamètre externe:

16 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

forme de trou:

rond

trempé:

Non

Rondelle acier zingué, 8x16 mm. 500 pièces