AGI Robur - Rondelle acier zingué large, 6x24 mm. 100 pièces - 871082
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6 mm
diamètre externe - 24 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
forme de trou - rond
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508198710826
Réf. Sonepar
00079871082
Réf. Fournisseur
871082
Marque
AGI Robur
diamètre intérieur:
6 mm
diamètre externe:
24 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
forme de trou:
rond
trempé:
Non
Rondelle acier zingué large, 6x24 mm. 100 pièces


