AGI Robur - Ruban adhésif aluminium, 50mm x 50 m x 0,065 mm - 235042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - autre
couleur - argent
longueur - 50 m
épaisseur - 0.065 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192350424
Réf. Sonepar
00079235042
Réf. Fournisseur
235042
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur:
50 mm
matériau:
autre
couleur:
argent
longueur:
50 m
épaisseur:
0.065 mm
Ruban adhésif aluminium, 50mm x 50 m x 0,065 mm. Utilisation -20 à +110°C