AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, jaune x10 pces - 235021

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, jaune x10 pces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - jaune

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192350219

Réf. Sonepar

00079235021

Réf. Fournisseur

235021

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur:

15 mm

matériau:

PVC

couleur:

jaune

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, jaune, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C x10 pces