AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, rouge x10 pces - 235009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - rouge
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508192350097
Réf. Sonepar
00079235009
Réf. Fournisseur
235009
Réf. Commerciale
AGI Robur
largeur:
15 mm
matériau:
PVC
couleur:
rouge
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 15 mm x 10 m, rouge, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C x10 pces