AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, bleu - 235022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - bleu
longueur - 25 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192350226
Réf. Sonepar
00079235022
Réf. Fournisseur
235022
Marque
AGI Robur
largeur:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
bleu
longueur:
25 m
épaisseur:
0.15 mm
Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, bleu, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C


