AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, marron - 235030

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - marron

  • longueur - 25 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508192350301

Réf. Sonepar

00079235030

Réf. Fournisseur

235030

Réf. Commerciale

AGI Robur

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

marron

longueur:

25 m

épaisseur:

0.15 mm

Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, marron, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C