AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, noir x10 pces - 235023

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, noir x10 pces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - bleu

  • longueur - 25 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192350233

Réf. Sonepar

00079235023

Réf. Fournisseur

235023

Marque

AGI Robur

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

bleu

longueur:

25 m

épaisseur:

0.15 mm

Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,15 mm, 19 mm x 25 m, noir, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation 0 +105°C x10 pces