AGI Robur - Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,18 mm, 19 mm x 20 m, noir - 235040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192350400
Réf. Sonepar
00079235040
Réf. Fournisseur
235040
Marque
AGI Robur
largeur:
19 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
0.18 mm
Ruban adhésif isolant PVC, Ep. 0,18 mm, 19 mm x 20 m, noir, auto extinguible, conforme à EN60454-3-1, utilisation -18 +105°C


