AGI Robur - Ruban de délimitation jaune-noir, largeur 50mm, longueur 100m - 437136

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban de délimitation jaune-noir, largeur 50mm, longueur 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - bande

  • couleur - jaune-noir

  • longueur - 100 m

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508194371366

Réf. Sonepar

00079437136

Réf. Fournisseur

437136

Réf. Commerciale

AGI Robur

imprimé:

bande

couleur:

jaune-noir

longueur:

100 m

largeur:

50 mm

Ruban de délimitation polyéthylène jaune-noir, largeur 50mm, longueur 100m, épaisseur 0,03mm. Résiste aux UV et aux éraflures.