AGI Robur - Ruban gaine thermorétractable 21mm pour PTE550. Impression noir sur blanc. - 229021

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Ruban gaine thermorétractable 21mm pour PTE550. Impression noir sur blanc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 13 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • modèle - à paroi mince

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192290218

Réf. Sonepar

00079229021

Réf. Fournisseur

229021

Marque

AGI Robur

diamètre interne avant rétreint:

13 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

modèle:

à paroi mince

taux de rétreint:

3:1

imprimable:

Oui

Ruban gaine thermorétractable 21mm pour PTE550. Impression noir sur blanc. Coefficient de rétractation 2:1.