AGI Robur - Ruban gaine thermorétractable 5,2mm pour PTE550. Impression noir sur jaune. - 229023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
modèle - à paroi mince
taux de rétreint - 3:1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508192290232
Réf. Sonepar
00079229023
Réf. Fournisseur
229023
Marque
AGI Robur
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
modèle:
à paroi mince
taux de rétreint:
3:1
imprimable:
Oui
Ruban gaine thermorétractable 5,2mm pour PTE550. Impression noir sur jaune. Coefficient de rétractation 2:1.


