AGI Robur - Sangle d'arrimage en deux parties avec cliquet tendeur et crochet, 25mm x 5m - 326005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bande
longueur - 5000 mm
charge de travail max. utile - 4 kN
type raccordement 1 - cliquet
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508193260050
Réf. Sonepar
00079326005
Réf. Fournisseur
326005
Marque
AGI Robur
modèle:
bande
longueur:
5000 mm
charge de travail max. utile:
4 kN
type raccordement 1:
cliquet
largeur:
25 mm
en deux parties avec cliquet:
Oui
Sangle d'arrimage en deux parties avec cliquet tendeur et crochet, 25mm x 5m. Capacité d'arrimage 400 daN.


