Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Scie a métaux 300 mm, poignées bimatière. - 392001

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie a métaux 300 mm, poignées bimatière.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - scie à archet

  • type - scie à métaux

  • lame de scie - d’un seul côté

  • longueur de lame de scie - 300 mm

  • lame de scie interchangeable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3508193920015

Réf. Sonepar

00079392001

Réf. Fournisseur

392001

Marque

AGI Robur

modèle:

scie à archet

type:

scie à métaux

lame de scie:

d’un seul côté

longueur de lame de scie:

300 mm

lame de scie interchangeable:

Oui

nombre de dents par pouce:

32

adapté au bois:

Non

adapté au plastique:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

lame de scie intégrée:

Oui

vis de serrage:

Oui

finition de la poignée:

fermé

matériau de la poignée:

aluminium

Scie a métaux, lame 300 mm, 32 dents par pouce. Poignées bimatière, espace pour le rangement des lames.