Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Scie pour cloisons sèches - 224042

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie pour cloisons sèches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - scie à lame

  • type - scie rigide / à cloison sèche

  • lame de scie - d’un seul côté

  • longueur de lame de scie - 160 mm

  • lame de scie interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508192240428

Réf. Sonepar

00079224042

Réf. Fournisseur

224042

Marque

AGI Robur

modèle:

scie à lame

type:

scie rigide / à cloison sèche

lame de scie:

d’un seul côté

longueur de lame de scie:

160 mm

lame de scie interchangeable:

Non

scie en long:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'aluminium:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

lame de scie intégrée:

Oui

vis de serrage:

Non

finition de la poignée:

droit

matériau de la poignée:

plastique

Scie pour cloisons sèches, lame 150 mm.