fin de vie

AGI Robur - Scie Trepan a denture carbure, dia. 35mm - 062171

AGI ROBUR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 35 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • adapté à la fibre de verre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190621717

Réf. Sonepar

00079062171

Réf. Fournisseur

062171

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

35 mm

profondeur de coupe:

39 mm

adapté à la fibre de verre:

Oui

Scie Trépan à denture carbure, dia. 35mm