Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Scie Trépan à denture carbure, dia. 57mm - 062195

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan à denture carbure, dia. 57mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 57 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • adapté à la fibre de verre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190621953

Réf. Sonepar

00079062195

Réf. Fournisseur

062195

Marque

AGI Robur

diamètre:

57 mm

profondeur de coupe:

39 mm

adapté à la fibre de verre:

Oui

Scie Trépan à denture carbure, dia. 57mm