AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 108mm - 071087

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 108mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 108 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190710879

Réf. Sonepar

00079071087

Réf. Fournisseur

071087

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

108 mm

profondeur de coupe:

41 mm

adapté à l'acier:

Oui

Scie Trépan bimétal acier HSS cobalt 8%, dia. 108mm