AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 127mm - 071095

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 127mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 127 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - arbre de roue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190710954

Réf. Sonepar

00079071095

Réf. Fournisseur

071095

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

127 mm

profondeur de coupe:

41 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

arbre de roue

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Arceau pour dénude câble à lame tournante DC4 cap. 35-50mm