AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 140mm - 071097


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 140 mm
profondeur de coupe - 41 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190710978
Réf. Sonepar
00079071097
Réf. Fournisseur
071097
Marque
AGI Robur
diamètre:
140 mm
profondeur de coupe:
41 mm
adapté à l'acier:
Oui
Arceau pour dénude câble à lame tournante DC4 cap. 50-70mm