AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 14mm - 071001

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 14mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 14 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190710015

Réf. Sonepar

00079071001

Réf. Fournisseur

071001

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

14 mm

profondeur de coupe:

41 mm

adapté à l'acier:

Oui

Tête de guidage M4