Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 16mm PE9 - 071003

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 16mm PE9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 16 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - raccord fileté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190710039

Réf. Sonepar

00079071003

Réf. Fournisseur

071003

Marque

AGI Robur

diamètre:

16 mm

profondeur de coupe:

41 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Boucle de tirage M4