AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 27mm - 071017


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 27 mm
profondeur de coupe - 41 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190710176
Réf. Sonepar
00079071017
Réf. Fournisseur
071017
Marque
AGI Robur
diamètre:
27 mm
profondeur de coupe:
41 mm
adapté à l'acier:
Oui
Embout à lampe LED pour baguette tire fils