AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 29mm PE21 - 071019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 29 mm
profondeur de coupe - 41 mm
fraise de bordure - Non
adapté au placoplâtre - Oui
système d'enregistrement - arbre de roue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190710190
Réf. Sonepar
00079071019
Réf. Fournisseur
071019
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
29 mm
profondeur de coupe:
41 mm
fraise de bordure:
Non
adapté au placoplâtre:
Oui
système d'enregistrement:
arbre de roue
adapté au bois:
Oui
adapté au plastique:
Oui
adapté à l'aluminium:
Oui
adapté au laiton:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à l'acier:
Oui