AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 30mm - 071021

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 30 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190710213

Réf. Sonepar

00079071021

Réf. Fournisseur

071021

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

30 mm

profondeur de coupe:

41 mm

adapté à l'acier:

Oui

Chaînette et embout magnétique pour baguette tire fils