AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 44mm - 071039

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 44mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 44 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • adapté à l'acier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190710398

Réf. Sonepar

00079071039

Réf. Fournisseur

071039

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

44 mm

profondeur de coupe:

41 mm

adapté à l'acier:

Oui

Embout LED M5 pour baguettes fibre de verre 5mm-M5, KB510, 398901.