AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 51mm ISO50 - 071045

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan acier HSS cobalt, dia. 51mm ISO50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 51 mm

  • profondeur de coupe - 41 mm

  • fraise de bordure - Non

  • adapté au placoplâtre - Oui

  • système d'enregistrement - arbre de roue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3508190710459

Réf. Sonepar

00079071045

Réf. Fournisseur

071045

Réf. Commerciale

AGI Robur

diamètre:

51 mm

profondeur de coupe:

41 mm

fraise de bordure:

Non

adapté au placoplâtre:

Oui

système d'enregistrement:

arbre de roue

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Kit de réparation 5 mm pour baguette tire fils (embout mâle et femelle, colle)