AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 102mm - 062113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 102 mm
profondeur de coupe - 39 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3508190621137
Réf. Sonepar
00079062113
Réf. Fournisseur
062113
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
102 mm
profondeur de coupe:
39 mm
adapté à l'acier:
Oui
Scie Trépan bimétal HSS, dia. 102mm