Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 108mm - 062117

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 108mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 108 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6.35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190621175

Réf. Sonepar

00079062117

Réf. Fournisseur

062117

Marque

AGI Robur

diamètre:

108 mm

profondeur de coupe:

39 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Goupille conique 2mm pour embouts aiguille fibre de verre 9-11mm