AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 127mm - 062125

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 127mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 127 mm

  • profondeur de coupe - 39 mm

  • fraise de bordure - Non

  • système d'enregistrement - raccord fileté

  • diamètre du foret de centrage - 6.35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190621250

Réf. Sonepar

00079062125

Réf. Fournisseur

062125

Marque

AGI Robur

diamètre:

127 mm

profondeur de coupe:

39 mm

fraise de bordure:

Non

système d'enregistrement:

raccord fileté

diamètre du foret de centrage:

6.35 mm

adapté au bois:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté au laiton:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

Manchon de raccordement M4 F/F pour aiguille tire-fils