AGI Robur - Scie Trépan bimétal HSS, dia. 140mm - 062127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 140 mm
profondeur de coupe - 39 mm
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3508190621274
Réf. Sonepar
00079062127
Réf. Fournisseur
062127
Réf. Commerciale
AGI Robur
diamètre:
140 mm
profondeur de coupe:
39 mm
adapté à l'acier:
Oui
Kit de réparation pour aiguille fibre de verre 3mm (2 embouts, jonction, colle)